チップ CPMH-US

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
材質A30
切刃長さ(mm)16.1
厚さ(mm)4.76
内容量1箱(10個)注文コード05878713品番CPMH160408N-US A30
参考基準価格(税別)¥20,300販売価格(税込)¥15,378
販売価格(税別)
13,980

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

切刃長さ(mm)16.1逃げ角(度)11厚さ(mm)4.76穴の形状一部円筒穴片面70°~90°コーナー半径(mm)0.8チップブレーカ片面材質A30内接円直径(Φmm)15.875形状ひし形80°穴径(Φmm)6.5等級M級勝手勝手なし厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.05~±0.15みぞ穴穴ありノーズ半径r(mm)0.8ブレーカ一般切削用 ポッキータイプメーカー従来品番CPMM532ENS穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする