住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05878722
品番
CPMT080204N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥6,600
この商品は
154
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽〜中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。
ノーズ半径r(mm)
0.4
形状
菱形80°
材質
AC304
厚さ(mm)
2.38
切刃長さ(mm)
8
逃げ角(度)
11°
穴径(Φmm)
3.4
等級
M級
内接円直径(Φmm)
7.94
勝手
勝手なし
みぞ穴
穴あり
ブレーカ
軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
CPMM031ESU