住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05878923
品番
CNGN120412(NB90S)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,300
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削、フライス加工用セラミック。Al2O3+炭化物系セラミック。鋳鉄の仕上、中ぐり加工用。
材質
NB90S
形状
菱形80°
厚さ(mm)
4.76
等級
G級
切刃長さ(mm)
12.9
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
0°
内接円許容差(mm)
±0.025
みぞ穴
穴なし
ノーズ半径r(mm)
1.2
メーカー従来品番
CNG433