住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 素材チップ・標準型チップ
ロー付けチップ
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全11種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05882545
品番
08-4 ST30E
参考基準価格(税別)
¥10,200
販売価格(税込)
¥7,588
販売価格(税別)
¥
6,898
バスケットに入れる
材質
ST30E
幅(mm)
15
厚さ(mm)
5
全長(mm)
5
メーカー従来品番
08-4
適合バイト
43-4用
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります