住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ APMT-PDER
(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05888355
品番
APMT160512PDER
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥11,800
この商品は
材質・メーカー従来品番
など
8
種類から選べます
他の種類を見る
コーナー半径(mm)
1.2
形状
平行四辺形85°
厚さ(mm)
5.56
厚さ許容差(mm)
±0.13
逃げ角(度)
11
内接円許容差(mm)
±0.05〜±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08〜±0.2
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります