住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05888671
品番
CNMA160612(AC500G)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥18,400
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:CVDコーティング。普通鋳鉄の汎用材種。強靭厚膜コーティングにより鋳鉄の高速から断続切削までの広い領域をカバーする反溶剤種。
材質
AC500G
形状
菱形80°
厚さ(mm)
6.35
等級
M級
切刃長さ(mm)
16.1
逃げ角(度)
0°
内接円(mm)
15.875
みぞ穴
穴あり
ノーズ半径r(mm)
1.2
メーカー従来品番
CNMA543