住友電工ハードメタル
チップ CCGT-SC
商品レビューを投稿する
取扱い終了
材質
T1200A
T1000A
ACZ150
AC530U
T1500A
切刃長さ(mm)
6.4
6.4
9.7
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全39種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05888836
品番
CCGT060201N-SC
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,600
材質:サーメット。一般鋼の仕上げ~中粗切削用。高い耐磨耗性をもち汎用性に優れているサーメット。
切刃長さ(mm)
6.4
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
チップブレーカ
片面
内接円直径(Φmm)
6.35
材質
T1200A
形状
ひし形80°
等級
G級
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
内接円(mm)
6.35
ノーズ半径r(mm)
0.1
ブレーカ
ポッキータイプ、軽切削用。
メーカー従来品番
CCGP83XEFM
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります