住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05889003
品番
CCGT060202R-FX(T110A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥9,600
この商品は
497
種類から選べます
他の種類を見る
材質:サーメット。鋳鉄、鋼の仕上切削用。耐摩耗性に特に優れ、適度な靭性を兼ね備えたサーメット。
材質
T110A
形状
菱形80°
厚さ(mm)
2.38
等級
G級
切刃長さ(mm)
6.4
勝手
右勝手
逃げ角(度)
7°ポジティブ
内接円(mm)
6.35
ノーズ半径r(mm)
0.2
ブレーカ
勝手付き微小切削〜仕上切削用
メーカー従来品番
CCGP830KFX