画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05889064 品番CCGT080201N-SC(T12A)
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,300
この商品は497種類から選べます 他の種類を見る

材質:サーメット。一般鋼の仕上げ用、ファインボーリング用。高い耐摩耗性と靭性のバランスに優れたサーメット。

材質T12A 形状菱形80° 厚さ(mm)2.38 等級G級 切刃長さ(mm)8 勝手勝手なし 逃げ角(度)7°ポジティブ 内接円(mm)7.94 ノーズ半径r(mm)0.1 ブレーカポッキータイプ、軽切削用。 メーカー従来品番CCGP03XEFM

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする