画像準備中

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05889441 品番CPMT090304N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥7,400
この商品は154種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽〜中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。

ノーズ半径r(mm)0.4 形状菱形80° 材質AC304 厚さ(mm)3.18 切刃長さ(mm)9.7 逃げ角(度)11° 穴径(Φmm)4.4 等級M級 内接円直径(Φmm)9.525 勝手勝手なし みぞ穴穴あり ブレーカ軽切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番CPMM321ESU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする