住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 旋盤用
チップ
商品レビューを投稿する
取扱い終了
代引不可
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05890936
品番
DNGG150404R-UM
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,600
この商品は
154
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽〜中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。
寸法S(mm)
4.76
寸法l(mm)
15.5
寸法r(mm)
0.4
材質
T1200A
Φd
12.7
Φd1
5.16
メーカー従来品番
DNJG431R
ブレーカすくい角(°)
14