住友電工ハードメタル
チップ DCMT-SU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.2
0.4
0.8
材質
AC3000
T1000A
T1500Z
AC530U
AC630M
AC820P
AC830P
T1500A
AC810P
切刃長さ(mm)
7.7
7.7
11.6
厚さ(mm)
2.38
2.38
3.97
全53種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05892327
品番
DCMT070208N-SU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥7,300
材質:CVDコーティング。一般鋼の粗~重・断続切削用。極めて高強度のコーティング材種。ジルコニウム入り超硬合金母材。
切刃長さ(mm)
7.7
逃げ角(度)
7
厚さ(mm)
2.38
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
片面
材質
AC3000
内接円直径(Φmm)
6.35
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
DCMP832ESU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります