曜日別特売
PRT-55 タイトゴムロープ(ドラム巻) ユタカメイク 05892596

PRT-55 タイトゴムロープ(ドラム巻) ユタカメイク 05892596
PRT-55 タイトゴムロープ(ドラム巻) ユタカメイク 05892596

タイトゴムロープ(ドラム巻)

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可3日以内出荷とは
標準幅(mm)9
長さ(m)150
内容量1巻注文コード05892596品番PRT-55
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥32,978
販売価格(税別)
¥29,980

周囲を糸で被覆している丸ゴムロープで伸縮性があります。

用途
自転車やバイクの荷物固定など。
キャリーカートや自転車の荷物の固定。
トラスコ品番
595-2393
長さ(m)
150
包装形態
ドラム巻
標準幅(mm)
9
材質
中芯:合成ゴム、被覆:ポリプロピレン(PP)
色
ODグリーン

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「トラック輸送・運送用品」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする