DNMG150404N-GU チップ 住友電工ハードメタル 05893307

チップ

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 注文コード05893307 品番DNMG150404N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥10,700
この商品は154種類から選べます 他の種類を見る

材質:旋削用サーメット。一般鋼の軽〜中速切削用。サーメットとコーティングの特性と性能を併せ持った素材。

材質
AC304
CVDコーティング
厚さs(mm)4.76 ノーズ半径r(mm)0.4 穴径d1(Φmm)5.16 切刃長さl(mm)15.5 内接円直径(Φmm)12.7 ブレーカ一般切削用 ポッキータイプ メーカー従来品番DNMG431EGU

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする