住友電工ハードメタル
チップ DNMG-GU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
1.6
材質
AC820P
AC830P
AC520U
AC530U
AC630M
AC810P
T1500A
切刃長さ(mm)
15.5
11.6
15.5
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全55種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05893946
品番
DNMG150408N-GU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
内接円直径(Φmm)
12.7
形状
ひし形55°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります