住友電工ハードメタル
チップ DNMG-SX
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
0.8
0.4
0.8
1.2
材質
T2000Z
AC810P
AC820P
AC830P
T1500A
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全31種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05894305
品番
DNMG150408N-SX
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
材質:コーティドサーメット。耐摩耗性に優れた新ZXコート。一般鋼の高速切削用。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
T2000Z
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
軽切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
DNMG432ESX
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります