住友電工ハードメタル
チップ DNMG-MU
商品レビューを投稿する
取扱い終了
コーナー半径(mm)
1.2
0.8
1.2
1.6
材質
EH20Z
AC510U
AC520U
AC530U
AC630M
AC810P
AC820P
AC830P
厚さ(mm)
4.76
4.76
6.35
全47種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05894813
品番
DNMG150412N-MU
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥10,700
材質:PVDコーティング。耐熱合金、ステンレス鋼用。専用母材と密着性の高いPVD膜。
切刃長さ(mm)
15.5
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
1.2
チップブレーカ
両面
材質
EH20Z
形状
ひし形55°
内接円直径(Φmm)
12.7
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.05~±0.15
ブレーカ
粗切削用 ポッキータイプ
メーカー従来品番
DNMG433EMU
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.08~±0.2
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります