WAKI(和気産業)
真鍮Nメッキ丁番
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1パック(2個)
注文コード
05896428
品番
VF-097
参考基準価格(税別)
オープン
販売価格(税込)
¥725
販売価格(税別)
¥
659
バスケットに入れる
取付け面(木口)の板厚が薄い場合に最適です。
釘打ちなので取り付けが簡単です。
用途
木製の小箱などに。
付属品
丸頭釘(サイズ:#18×10mm本数:8本)
トラスコ品番
147-4582
材質
本体:真鍮
幅(mm)
24.2
厚さ(mm)
0.5
全長(mm)
35
寸法D2(mm)
2.6
板厚(mm)
0.5
仕上
ニッケルメッキ
ねじ穴数
4
注意
※取付の際、木部の割れやクギの曲りを防ぐためキリで下穴を開けて下さい。
※木箱の側面に取付位置を確認した上で、釘止めしてください。
※寸法図の商品イラストは実物の形状と異なる場合があります。