住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ RPGT-RD
商品レビューを投稿する
翌日出荷
返品不可
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全3種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05896791
品番
RPGT1004M0N-RD ST20E
参考基準価格(税別)
¥24,800
販売価格(税込)
¥17,578
販売価格(税別)
¥
15,980
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の汎用。
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°〜60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
片面
材質
ST20E
形状
円形
穴径(Φmm)
3.8
内接円直径(Φmm)
10
勝手
勝手なし
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
ブレーカ
粗切削用 全周型
メーカー従来品番
RPJG104P
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります