住友電工ハードメタル
チップ RPGW
商品レビューを投稿する
取扱い終了
切刃長さ(mm)
10
12
8
厚さ(mm)
4.76
3.18
4.76
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05896834
品番
RPGW1004M0
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)
¥19,900
材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。
切刃長さ(mm)
10
逃げ角(度)
11
厚さ(mm)
4.76
穴の形状
一部円筒穴片面40°~60°
コーナー半径(mm)
円形
チップブレーカ
なし
材質
EH10Z
形状
円形
穴径(Φmm)
3.8
内接円直径(Φmm)
10
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
RPJA104
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります