住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの 特殊形状
チップ MDMM
商品レビューを投稿する
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(10個)
注文コード
05897394
品番
MDMM52R A30N
参考基準価格(税別)
¥11,000
販売価格(税込)
¥7,148
販売価格(税別)
¥
6,498
バスケットに入れる
材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
形状
菱形頂角86°
R
0.8
厚さ(mm)
3.18(±0.1)
逃げ角(度)
15
メーカー従来品番
MDMM52R
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
片面