画像準備中

チップ MDMM

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05897412 品番 MDMM6T3R T250A
参考基準価格(税別)¥14,700 販売価格(税込) ¥10,338
販売価格(税別)
9,398

材質:サーメット。一般鋼、ステンレス鋼など幅広く対応。刃先強度が高く、欠損に強い。

材質T250A 厚さ(mm)3.97(±0.1) 形状菱形頂角86° R0.8 逃げ角(度)15 メーカー従来品番MDMM6T3R 穴の形状円筒穴 チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「刃先交換チップ(スローアウェイチップ)」にはこんなカテゴリがあります

シェアする