RFCLT-1212NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899891 RFCLT-1212NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899891 RFCLT-1212NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899891

チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷メーカー直送返品不可 代引不可地域運賃お客様組立品車上渡し 3日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1台 注文コード 05899891 品番 RFCLT-1212NA-BL-DR
参考基準価格(税別)オープン 販売価格(税込) ¥76,978
販売価格(税別)
69,980

天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。

材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP 幅(mm)1200 質量(kg)50.5 奥行(mm)1200 耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2 枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)1200×1200×720 色(天板)ナチュラルI 天板厚さ(mm)25 色(脚部)ブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき ¥5,680 / 税込 ¥6,248
沖縄地方数量1につき ¥7,170 / 税込 ¥7,887
離島数量1以上のご注文お送りできません

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする