RFCLT-3612NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899927

 

RFCLT-3612NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899927
RFCLT-3612NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899927
RFCLT-3612NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899927
RFCLT-3612NA-BL-DR チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き アール・エフ・ヤマカワ 05899927

チルト フリーアドレス用テーブル 引出し付き

商品レビューを投稿する
3日以内出荷返品不可代引不可地域運賃お客様組立品車上渡しメーカー直送3日以内出荷とは
幅(mm)3600
色(天板)ナチュラルI
内容量1台注文コード05899927品番RFCLT-3612NA-BL-DR
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥219,780
販売価格(税別)
199,800

天板中央にスリットがあり、クランプ等の取り付けが可能です。天板中央の切り欠き部には取り外しできる配線蓋付き、その下にスチール製の配線受けを装備しており、マグネット付きOAタップ等を設置できます。付属のフックは天板下のフレームに取り付け、各席で手荷物をかけることができます。各天板下に引出し付きです。

材質天板:低圧メラミン樹脂木質ボード、PVCエッジ 脚部・フレーム・引出内部:スチール(粉体塗装) アジャスター:PP幅(mm)3600質量(kg)158.3奥行(mm)1200耐荷重(kg)均等荷重:(天板)1枚あたり40、(フック)2、(引出)2枠外寸法(幅W×奥行D×高さH)(mm)3600×1200×720色(天板)ナチュラルI天板厚さ(mm)25色(脚部)ブラック
注意
※納品先が個人宅(戸建住宅・集合住宅)様の場合、屋号が必須となります。屋号がない場合、配送ができない場合がございますのでご注意ください。

地域運賃

地域単位配送費
北海道地方数量1につき13,870/税込15,257
沖縄地方数量1につき14,400/税込15,840
離島数量1以上のご注文お送りできません
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

オフィス用デスク」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする