画像準備中

チップ SDCH

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) メーカー従来品番SDCH53TR 注文コード05900045 品番SDCH53TR A30N
参考基準価格(税別)¥17,900 販売価格(税込) ¥10,998
販売価格(税別)
9,998
この商品はメーカー従来品番など2種類から選べます 他の種類を見る

材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。

材質A30N 形状正方形 寸法A(mm)15.88 寸法C(mm)2.5 寸法T(mm)4.76 逃げ角(度)15 メーカー従来品番SDCH53TR 穴の形状一部円筒穴片面70°〜90° チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05900027
2022-02-04
用途:
開先加工
株式会社白井商店 様

敏速にご対応いただきありがとうございました!!!!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする