住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SDMA
商品レビューを投稿する
4日以内出荷
返品不可
4日以内出荷とは
お気に入りに追加
全2種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900623
品番
SDMA322T A30N
参考基準価格(税別)
¥9,400
販売価格(税込)
¥7,038
販売価格(税別)
¥
6,398
バスケットに入れる
材質:鋼の一般〜重切削、ピンミーリング用超硬合金。
材質
A30N
メーカー従来品番
SDMA322T
形状
正方形
R
0.8
寸法A(mm)
9.525
寸法T(mm)
3.18
逃げ角(度)
15
角度θ(°)
15
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
ブレーカ無し