画像準備中

チップ SEET

(1件のレビュー)
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05900867 品番 SEET13T3AGFN-L EH520
参考基準価格(税別)¥13,100 販売価格(税込) ¥8,358
販売価格(税別)
7,598

材質:超硬合金

適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
ブレーカ
軽切削
バリ対策
薄物などの低剛性加工
切刃長さ(mm)13.4 材質EH520 厚さ(mm)3.97 形状正方形 勝手勝手なし 逃げ角(度)20 メーカー従来品番SEET13T3AGFN-L 穴の有無穴あり 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05900876
2016-05-31
用途:
金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする