住友電工ハードメタル
住友電工ハードメタルの チップ
住友電工ハードメタルの 刃先交換チップ(スローアウェイチップ)
住友電工ハードメタルの フライス用
チップ SEET
(1件のレビュー)
翌日出荷
翌日出荷とは
お気に入りに追加
全22種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05900876
品番
SEET13T3AGFN-L H1
参考基準価格(税別)
¥13,100
販売価格(税込)
¥8,358
販売価格(税別)
¥
7,598
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
ブレーカ
軽切削
バリ対策
薄物などの低剛性加工
切刃長さ(mm)
13.4
材質
H1
厚さ(mm)
3.97
形状
正方形
勝手
勝手なし
逃げ角(度)
20
メーカー従来品番
SEET13T3AGFN-L
穴の有無
穴あり
穴の形状
円筒穴+片面取(40°〜60°)
チップブレーカ
片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります