画像準備中

チップ SEET

(1件のレビュー)
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 厚さ(mm)3.97 材質ACZ310 注文コード05900946 品番SEET13T3AGSN-N ACZ310
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥16,000
この商品は厚さ・材質など22種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。鋳鉄フライス用材種。強靭な微粒系母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
切刃長さ(mm)13.4 材質ACZ310 厚さ(mm)3.97 形状正方形 勝手勝手なし 逃げ角(度)20 ブレーカブレーカなし メーカー従来品番SEET13T3AGSN-N 穴の有無穴あり 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

平均満足度:
総レビュー件数: 1
毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!
対象商品:
05900876
2016-05-31
用途:
金属加工

特に可もなし不可もなし

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする