画像準備中

チップ SEGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05900982 品番 SEGN090304 H1
参考基準価格(税別)¥16,200 販売価格(税込) ¥10,118
販売価格(税別)
9,198

材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)20 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.4 チップブレーカなし 材質H1 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 ノーズ半径r(mm)0.4 メーカー従来品番SEGN321 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする