画像準備中

チップ SEMT

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05901296 品番 SEMT13T3AGSN-L ACZ330
参考基準価格(税別)¥13,800 販売価格(税込) ¥7,038
販売価格(税別)
6,398

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

適合替刃・カッター
WGC4000型
WGCF4000型
ブレーカ
軽切削
バリ対策
薄物などの低剛性加工
形状正方形 切刃長さ(mm)13.4 材質ACZ330 厚さ(mm)3.97 勝手勝手なし 逃げ角(度)20 メーカー従来品番SEMT13T3AGSN-L 穴の有無穴あり 穴の形状円筒穴+片面取(40°〜60°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする