住友電工ハードメタル
チップ SNGG-C
商品レビューを投稿する
翌々日出荷
返品不可
翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)
7.94
7.94
12.7
厚さ(mm)
2.78
2.78
4.76
材質
ST10P
G10E
ST10P
ST20E
H1
全4種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05901917
品番
SNGG07T200-C ST10P
参考基準価格(税別)
¥18,700
販売価格(税込)
¥12,078
販売価格(税別)
¥
10,980
バスケットに入れる
材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。
切刃長さ(mm)
7.94
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
2.78
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.03
チップブレーカ
両面
材質
ST10P
内接円直径(Φmm)
7.94
形状
正方形90°
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
SNGB107M
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります