SNGG07T200-C ST20E チップ SNGG-C 住友電工ハードメタル 05901926

チップ SNGG-C

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
切刃長さ(mm)7.94
厚さ(mm)2.78
材質ST20E
内容量1箱(10個)注文コード05901926品番SNGG07T200-C ST20E
参考基準価格(税別)¥18,700販売価格(税込)¥12,078
販売価格(税別)
10,980

材質:超硬合金。一般鋼の汎用。

切刃長さ(mm)7.94逃げ角(度)0厚さ(mm)2.78穴の形状円筒穴コーナー半径(mm)0.03チップブレーカ両面材質ST20E内接円直径(Φmm)7.94形状正方形90°厚さ許容差(mm)±0.13内接円許容差(mm)±0.025メーカー従来品番SNGB107M穴の有無ありコーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする