住友電工ハードメタル
チップ SNGG-GX
商品レビューを投稿する
9日以内出荷
9日以内出荷とは
材質
H1
G10E
H1
ST20E
全5種類を一覧で見る
内容量
1箱(10個)
注文コード
05902233
品番
SNGG090308L-GX H1
参考基準価格(税別)
¥14,400
販売価格(税込)
¥9,458
販売価格(税別)
¥
8,598
バスケットに入れる
材質:旋削用、フライス用超硬合金。非鉄金属の高速仕上切削用。
切刃長さ(mm)
9.525
逃げ角(度)
0
厚さ(mm)
3.18
穴の形状
円筒穴
コーナー半径(mm)
0.8
チップブレーカ
両面
材質
H1
形状
正方形90°
内接円直径(Φmm)
9.525
厚さ許容差(mm)
±0.13
内接円許容差(mm)
±0.025
メーカー従来品番
SNGX322L
穴の有無
あり
コーナー高さ許容差(mm)
±0.025