チップ SNGG-GX

商品レビューを投稿する
6日以内出荷6日以内出荷とは
内容量1箱(10個)材質ST10Pメーカー従来品番SNGX0961L注文コード05902872品番SNGGS70204L-GX ST10P
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)¥16,100販売価格(税込)¥9,898
販売価格(税別)
8,998

材質:超硬合金。一般鋼の高速~中速切削用。

材質ST10Pメーカー従来品番SNGX0961L形状正方形逃げ角(度)0穴の形状円筒穴チップブレーカ両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります
購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする