住友電工ハードメタル
チップ SNGG-GX
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
6日以内出荷とは
内容量
1箱(10個)
材質
G10E
メーカー従来品番
SNGX0962L
注文コード
05902906
品番
SNGGS70208L-GX G10E
3月22日より値下げいたしました。
参考基準価格(税別)
¥16,100
販売価格(税込)
¥9,898
販売価格(税別)
¥
8,998
バスケットに入れる
この商品は
材質・メーカー従来品番
が
6
種類から選べます
他の種類を見る
材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。
材質
G10E
メーカー従来品番
SNGX0962L
形状
正方形
逃げ角(度)
0
穴の形状
円筒穴
チップブレーカ
両面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります