※サンプル画像(詳細は各品番の仕様をご確認ください)

チップ SNGN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05902994 品番 SNGN120408 G10E
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は13,980円となります。
参考基準価格(税別)¥19,500 販売価格(税込) ¥14,278
販売価格(税別)
12,980

材質:旋削用、フライス用超硬合金。鋳鉄用。

切刃長さ(mm)12.7 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質G10E 形状正方形90° 内接円直径(Φmm)12.7 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 メーカー従来品番SNG432 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする