光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 双喜紋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
160
160
200
トラスコ品番
643-3082
643-1506
643-3082
643-7743
644-1893
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05905239
品番
LA631-23
参考基準価格(税別)
¥4,200
販売価格(税込)
¥4,618
販売価格(税別)
¥
4,198
バスケットに入れる
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
643-3082
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
双喜紋