LA632-23 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 双喜紋 光 05905352

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 双喜紋

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
縦(mm)200
トラスコ品番643-1506
内容量1枚注文コード05905352品番LA632-23
参考基準価格(税別)¥6,300販売価格(税込)¥6,928
販売価格(税別)
¥6,298

縁起物、中華料理店の表示に適しています。

用途
案内表示に。
トラスコ品番
643-1506
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
双喜紋

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする