光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ ペットお断り
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
200
160
200
全2種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05905379
品番
LA632-20
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。
用途
ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。
トラスコ品番
643-4575
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
ペットお断り