光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 双喜紋
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
200
160
200
トラスコ品番
643-7743
643-1506
643-3082
643-7743
644-1893
全4種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05905546
品番
LA632-22
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
縁起物、中華料理店の表示に適しています。
用途
案内表示に。
トラスコ品番
643-7743
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
双喜紋