LA631-20 キャリエーター アルミアルマイト仕上げ ペットお断り 光 05905851

キャリエーター アルミアルマイト仕上げ ペットお断り

商品レビューを投稿する
6日以内出荷返品不可6日以内出荷とは
縦(mm)160
内容量1枚注文コード05905851品番LA631-20
参考基準価格(税別)¥4,200販売価格(税込)¥4,618
販売価格(税別)
¥4,198

ペットの同行、同伴禁止の表示に適しています。

用途
ペットの同行、同伴禁止の案内表示に。
トラスコ品番
642-9917
縦(mm)
160
横(mm)
160
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
ペットお断り

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「室内表示」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする