NX-A53R(T) Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載 エフ・アール・シー 05906061

 

NX-A53R(T) Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載 エフ・アール・シー 05906061
NX-A53R(T) Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載 エフ・アール・シー 05906061
NX-A53R(T) Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載 エフ・アール・シー 05906061
NX-A53R(T) Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載 エフ・アール・シー 05906061
NX-A53R(T) Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載 エフ・アール・シー 05906061

Wifi接続 見守りカメラ 500万画素 PTZ自動追尾機能搭載

商品レビューを投稿する
翌々日出荷翌々日出荷とは
内容量
1台
注文コード
05906061
品番
NX-A53R(T)
参考基準価格(税別)オープン販売価格(税込)¥5,828
販売価格(税別)
¥5,298

乳幼児やペットの見守りなどに最適な屋内用カメラです。
総務省の技術基準適合証明等、取得済み。

トラスコ品番
718-6030
セット内容
ACアダプター×1、取付ネジ(一式)、防水キャップ(一式)、簡易取扱説明書×1
幅(mm)
80
高さ(mm)
123
奥行(mm)
80
解像度
2880×1620
画素数
最大500万
給電方式
家庭用コンセント(ACアダプター)
注意
※本機は防水性能を備えておりません。屋内専用品です。
※映像確認やカメラの設置、設定時にスマートフォン専用アプリが必要となりますので予めダウンロードをお願い致します。
※アプリへのアカウント登録時に、メールアドレス、電話番号の入力が必要となります。
※アプリはFRC社で開発を行っていない為、課金等での損害については保証対象外となります。尚、課金しなくてもご利用いただけるアプリです。
※対応アプリ:Esee Cloud

カテゴリ

購買の手間を削減したい、経費精算を楽にしたい。そんなお悩み解決します

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で1,000名様に500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「防犯カメラ本体」にはこんなカテゴリがあります

シェアする
この商品についてXでポストする
この商品についてFacebookでシェアする