画像準備中

チップ SNMN

商品レビューを投稿する
6日以内出荷 6日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05906381 品番 SNMN150408 ST10P
12月28日より価格改定を予定しております。新価格(税抜)は9,998円となります。
参考基準価格(税別)¥16,700 販売価格(税込) ¥10,778
販売価格(税別)
9,798

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

切刃長さ(mm)15.875 逃げ角(度)0 厚さ(mm)4.76 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質ST10P 形状正方形90° 等級M級 内接円直径(Φmm)15.875 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.05〜±0.15 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番SNMN532 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.08〜±0.2

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする