チップ SPCH

商品レビューを投稿する
翌日出荷 翌日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05906634 品番 SPCH42TR ACZ330
参考基準価格(税別)¥12,600 販売価格(税込) ¥6,598
販売価格(税別)
5,998

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼・一般鋼の粗〜重・断続切削用。極めて高強度のコーティング膜。超強靭母材とZXコートを採用。
ZXコート:従来のコーティング膜よりはるかに硬く、CBN焼結体に迫る硬さ
ノンコート品に比べ6倍、従来コート品に比べても3倍以上の安定長寿命
従来よりコーティングの面粗度が良く溶着をおこしにくい
従来比2倍の密着強度でさらに耐摩耗性向上。

材質ACZ330 形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 公差±0.075 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH42TR 穴の形状穴なし チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

この商品のカタログ掲載ページ

RED BOOK VOL.18秋号 切削工具・研磨材:217

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする