画像準備中

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
翌々日出荷 翌々日出荷とは
お気に入りに追加
内容量 1箱(10個) 注文コード 05906677 品番 SPCH42TR H10E
参考基準価格(税別)¥9,500 販売価格(税込) ¥4,728
販売価格(税別)
4,298

材質:超硬合金。鋳鉄の一般フライス加工用。

材質H10E 形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 公差±0.075 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH42TR 穴の形状円筒穴+片面取(70°〜90°) チップブレーカ片面
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする