画像準備中

チップ SPCH

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質ST10P 注文コード05906686 品番SPCH42TR
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥6,700
この商品は材質など7種類から選べます 他の種類を見る

材質:超硬合金。一般鋼の高速〜中速切削用。

材質ST10P 形状90°正方形 厚さ(mm)3.18 公差±0.075 切刃長さ(mm)12.7 内接円直径(Φmm)12.7 逃げ角(度)11 みぞ穴穴なし ブレーカ鋼・鋳鉄・ステンレス鋼の一般切削用 メーカー従来品番SPCH42TR
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「フライス用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする