光
無地板テープ付き
商品レビューを投稿する
5日以内出荷
返品不可
5日以内出荷とは
お気に入りに追加
内容量
1箱(5枚)
注文コード
05906901
品番
640T
参考基準価格(税別)
¥800
販売価格(税込)
¥879
販売価格(税別)
¥
799
バスケットに入れる
無地なので様々な目的で使用できます。
粘着テープ付きなので取り付けが簡単です。
用途
お部屋のご案内に。
トラスコ品番
359-4875
材質
アクリル
厚さ(mm)
2
色
白
取付
粘着テープ
縦(mm)
60
横(mm)
40
RoHS指令(10物質対応)
対応