画像準備中

チップ SPGN

商品レビューを投稿する
取扱い終了
お気に入りに追加
内容量1箱(10個) 材質EH10Z コーナー半径(mm)0.8 注文コード05907054 品番SPGN090308
大変申し訳ございませんが、この商品は取り扱いを終了いたしました。
参考基準価格(税別)¥15,500
この商品は材質・コーナー半径など12種類から選べます 他の種類を見る

材質:PVDコーティング。ステンレス鋼、耐熱合金用。微粒母材と密着性の高いPVD膜。

切刃長さ(mm)9.525 逃げ角(度)11 厚さ(mm)3.18 穴の形状- コーナー半径(mm)0.8 チップブレーカなし 材質EH10Z 形状正方形90° 等級G級 内接円直径(Φmm)9.525 厚さ許容差(mm)±0.13 内接円許容差(mm)±0.025 みぞ穴穴なし ノーズ半径r(mm)0.8 メーカー従来品番SPG322 穴の有無なし コーナー高さ許容差(mm)±0.025
注意
※別送商品につきましては、代金引換でのご注文の場合は翌日以降の出荷となります

商品レビュー

商品レビューを投稿すると毎月抽選で 1,000名様500円クーポンをプレゼント!

よくあるご質問(FAQ)

ご質問は製品仕様に関する内容に限らせて頂きます。

「旋盤用」にはこんなカテゴリがあります

シェアする