光
キャリエーター アルミアルマイト仕上げ 矢印斜め
商品レビューを投稿する
6日以内出荷
返品不可
6日以内出荷とは
お気に入りに追加
縦(mm)
200
160
200
トラスコ品番
643-3062
643-1400
643-3007
643-3062
643-7732
644-2517
全5種類を一覧で見る
内容量
1枚
注文コード
05907102
品番
LA632-10
参考基準価格(税別)
¥6,300
販売価格(税込)
¥6,928
販売価格(税別)
¥
6,298
バスケットに入れる
目的地への方向指示、案内表示に適しています。
用途
方向指示、案内表示に。
トラスコ品番
643-3062
縦(mm)
200
横(mm)
200
材質
アルミ
厚さ(mm)
2
色
シルバー
取付
粘着テープ
表示内容
矢印斜め